曜日別特売

スチロールペアチケット

スチロールペアチケット - ササガワスチロールペアチケット - ササガワスチロールペアチケット - ササガワスチロールペアチケット - ササガワスチロールペアチケット - ササガワスチロールペアチケット - ササガワスチロールペアチケット - ササガワスチロールペアチケット - ササガワ

お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。小札とクリップ札のペアです。

材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)小札:30×45、クリップ札:40×60文字色内容量1セット
全14種類を絞り込む
番号
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
セット内容
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110982432-100481~50番までの小札とクリップ札1~50
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110985832-100511組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)1~50
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110988532-100541組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)1~50
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110987632-100531組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)1~50
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110984032-100491組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)1~50
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110986732-100521組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)1~50
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110984932-100501組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)1~50
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110993732-100591組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ51~100
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110992832-100581組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)51~100
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110989432-100551組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)51~100
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110995532-100611組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)51~100
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110994632-100601組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)51~100
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110991032-100561組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)51~100
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110991932-100571組(51~100番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)51~100
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする