ササガワ
マーブルクロークチケット
お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、クリップ:35×40
文字色
ゴールド
開口寸法(mm)
クリップ:20
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
色
灰色
緑
茶
番号
1~50
51~100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110935
32-10070
1組(1~50番までの札とクリップが各1ヶずつ)
灰色
1~50
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
21110960
32-10072
1組(1~50番までの札とクリップが各1ヶずつ)
緑
1~50
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21110978
32-10074
1組(1~50番までの札とクリップが各1ヶずつ)
茶
1~50
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
21110944
32-10071
51~100番までの札とクリップのペア
灰色
51~100
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21110969
32-10073
1組(51~100番までの札とクリップが各1ヶずつ)
緑
51~100
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21110987
32-10075
1組(51~100番までの札とクリップが各1ヶずつ)
茶
51~100
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください