ササガワ
マーブル番号札
お店やホテル・旅館等で便利な番号札(番号入 大サイズ)です。
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
色
グリーン
グレー
ブラウン
番号
1~50
51~100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21111014
32-10078
1組(1~50番までの札が各1ヶずつ)
グリーン
1~50
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21110996
32-10076
1組(1~50番までの札が各1ヶずつ)
グレー
1~50
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21111039
32-10080
1組(1~50番までの札が各1ヶずつ)
ブラウン
1~50
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21111030
32-10079
1組(51~100番までの札が各1ヶずつ)
グリーン
51~100
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21111005
32-10077
1組(51~100番までの札が各1ヶずつ)
グレー
51~100
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21111048
32-10081
1組(51~100番までの札が各1ヶずつ)
ブラウン
51~100
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください