ラベル名札 I型(無地)

ラベル名札 I型(無地) - ササガワラベル名札 I型(無地) - ササガワラベル名札 I型(無地) - ササガワラベル名札 I型(無地) - ササガワ

360°回転式取付角度が自由なクリップがついたフリータイプのラベル名札。

材質板面:アクリル、ホルダー:エラストマー寸法(mm)ラベルスペース:12×68、フリースペース:9~18のテープ使用可能寸法(幅W×高さH)(mm)75×45クリップ360度回転式取付け角度フリー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2112304532-10162
220
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする