ササガワ
ラベル名札 II型(無地)
裏面に固定式両用クリップが付いているフリータイプのラベル名札。
材質
板面:アクリル、ホルダー:エラストマー
寸法(mm)
ラベルスペース:12×68、フリースペース:9~24のテープ使用可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×45
クリップ
固定式両用クリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123054
32-10163
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください