ササガワ
レジ休止板 L型
スーパー・コンビニ・ドラッグストア・各種量販店などの必需品。お客様が一目で認識できる大判L型タイプ!インパクト大!
種別
タテ E RK-05
材質
PET 2mm厚
表示
片面表示
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×100×290
面板寸法(W×H)(mm)
200×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123359
32-10326
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください