ササガワ
ワイヤーパネルスタンド
POPなどのパネル類を簡単掲示。頻繁なPOP替えにも機敏に対応できます。
材質
スチール製クロームメッキ仕上
耐荷重(kg)
約1
内容量
1個
注意
※製造工程上寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
線径(Φmm)
適合サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123508
32-10184
受け幅:8
小
3
パネル:A6~A4
100×90×80
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21123499
32-10183
受け幅:25
大
4
パネル:B4・A3・B3
250×215×235
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください