ササガワ
貴名受 C型
高さがない場所でも使いやすい角度がついたグレーカラーの貴名受。
仕様
シルク印刷
材質
本体:アクリル銀パール、側面:塩ビマット黒
質量(g)
約300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×120×112
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123560
32-10097
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください