ササガワ
消防隊進入口屋外用両面反射2枚入
消防隊が進入の目安にしやすい反射ステッカー。野外用の両面反射タイプ。
種別
消防隊進入口
材質
両面反射ステッカー(赤)
幅(mm)
200三角
寸法(mm)
200三角
文字内容
消防隊進入口
タイプ
内貼り
取付方式
ステッカー
入数(枚)
2
入数
2枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123666
32-10010
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください