ササガワ
消防隊進入口屋内用片面反射2枚入
消防隊が進入の目安にしやすい反射ステッカー。屋内用の片面反射タイプ。
種別
消防隊進入口
材質
表:無反射ステッカー(白)、裏:反射ステッカー(赤)
幅(mm)
200三角
寸法(mm)
200三角
文字内容
消防隊進入口
タイプ
内貼り
取付方式
ステッカー
入数(枚)
2
入数
2枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123675
32-10008
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください