名札ケース 名刺サイズ

名札ケース 名刺サイズ - ササガワ

シンプルなデザインの名札ケース。名刺サイズが入る横型。別売りのカラーホルダークリップと組み合わせてご利用下さい。

材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)0.3タイプ中紙サイズ(mm)W90×H55外寸(幅W×高さH)(mm)102×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2112393732-10138
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする