ササガワ
連番シール
黒に白文字デザインの連番シールです。51~100番までが1枚ずつ入ってます。
セット内容
1組(51~100番までが1枚ずつ)
材質
紙
色
ブラック
直径(Φmm)
20(1片)
番号
51~100
文字色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123998
32-10131
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください