トーアボージン
防曇シール
周りは曇っても良好な視界を確保します。
様々な形のシールドに対応します。
自由な場所にペタッと貼るだけの簡単接着です。
両面防曇加工、両端透明接着テープ付です。
使用方法
表の透明保護膜をはがし、両端強力接着テープでシールドの内側に貼り付けます。
材質
トリアセチルセルロース製
厚さ(mm)
0.18
機能
曇り止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
注意
※接着能力が低下しますので、シールド内側の汚れ等を綺麗にしてから貼り付けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106656
AF-100
100×200
¥
9,230
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21106665
AF-125
125×200
¥
12,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください