トライメイト
作業・品質管理用手袋 ブラック 10枚入り
(2件のレビュー)
滑らかな薄手の黒手袋です。
用途
一般製造工場、品質管理、インナー、運転、感染対策用として
材質
ポリエステル綿
色
ブラック
入数(枚)
10
機能
吸水性
左右区別
左右共通
指マチ
マチナシ
内容量
1個
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※熱いものに触れる作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21124165
TR-STB01BK-M
M
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
21124174
TR-STB01BK-L
L
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください