IPF
LED エフェクターヘッド&フォグバルブ
高い視界性&白過ぎない温白色。ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途
車のライト
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
12
色温度(K)
4000
バルブ種類
H8/H11/H16
内容量
1個
注意
※12V専用。先進運転支援システム(ADAS)やレーダー・カメラ等の各センサーが付いたバンパー・グリル等を取り外した場合、部品復元後のエーミング(校正・調整)が必要です。
※エーミング(校正・調整)をしないと各機能が正常に作動しない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21124960
E102HFB
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください