曜日別特売

クッションケース

クッションケース - サンワサプライクッションケース - サンワサプライクッションケース - サンワサプライクッションケース - サンワサプライクッションケース - サンワサプライクッションケース - サンワサプライクッションケース - サンワサプライクッションケース - サンワサプライ

軽くてソフトな手触りのクッションケースです。
ケース内部には名前が書けるネームタグ付きです。
ヘッドホンやヘッドセットに最適のサイズです。

ブラック対応機種中型までのヘッドセット、ヘッドホンなどサンワサプライでいうと、MM-HSUSB17BKくらいまでのサイズ。機能撥水加工:なし材質(表)ポリエステル内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×35×175(参考収納寸法)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21127437IN-C11
900
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする