曜日別特売

収納保管庫

収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ

タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。
鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。
暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。
機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。
アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。
背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。
キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし150種類バックパネル用鍵アジャスターあり内容量1台
注意
※幅が小さい為、移動の際は段差などでの転倒にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
収納数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21129309CAI-CAB112W検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード×5枚傷防止用PPシート×5枚5台10
69,800
54,980
60,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
21129318CAI-CAB113W検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(1種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード×10枚傷防止用PPシート×10枚10台20
119,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする