収納保管庫

収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ収納保管庫 - サンワサプライ

タブレットを標準で10台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D382×H290mm)
アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。
14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。
扉の開きは扉を外して変更することができます。
仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。
タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。
前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。
バックパネルは鍵付きです。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、同期の可否:否、鍵の有無:有付属品前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板使用工具プラスドライバー/手袋キャスターなし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×382×290(収納部)収納数10台色(天板)薄い木目天板厚さ(mm)17色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×560色(マンセル値)N1.01種類総耐荷重(kg)35(1箇所あたり2/トレー5/天板10)アジャスターあり内容量1台
注意
※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。
※変更の際は鍵の取付方向を変更する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21129327CAI-CAB64LM
118,000
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする