KANUCHI
アウトドア多機能ハサミ
8通りの使い方が可能で持ち運びお手入れもラクラク。
分解できてお手入れしやすい
用途
野外での調理に
ハサミ、殻割り、栓抜き、缶開け、うろことり、骨切り、ナイフ、皮むきに
付属品
刃先ケース
材質
本体金属部:ステンレス刃物鋼、本体ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱温度90℃)、熱可塑性ゴム(耐熱温度70℃)、サヤ:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21125985
-
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください