アルファ
引戸用取替錠
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種
汎用タイプ
材質
ADC、ボディZDC
色
ブラウン
シリンダー
ピンシリンダー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21136835
A-4056-ALU-B
飾り座、スぺーサー、キー3本
22~31
¥
9,670
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
21136844
K-4056-ALU-B
飾り座、キー3本
28~31
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください