アルファ
引戸用取替錠
(1件のレビュー)
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
付属品
飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本
適合機種
汎用タイプ
材質
ADC、ボディZDC
シリンダー
ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21136896
L-4056-ALU-S
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
21136905
L-4056-ALU-B
ブラウン
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください