段差スルーR(リバーシブルタイプ)

段差スルーR(リバーシブルタイプ) - リピープラス段差スルーR(リバーシブルタイプ) - リピープラス段差スルーR(リバーシブルタイプ) - リピープラス

段差対策はスロープで解消!
状況に応じて表裏使えるリバーシブルタイプ。被せるタイプと敷くタイプのリバーシブル仕様で設置場所が広がります!
黄色ブレードにより視認性アップ!
適応高さ19~25mmの段差解消材です。

仕様リバーシブルタイプ厚さ(mm)29.5ブラック/黄穴径(Φmm)4主原料SBR/ゴム硬度約65度内容量1セット(2個)
注意
※アンカーピンは付属しておりません。
※個人宅・建築現場への配送は不可となります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合もございます。
※車上渡しとなります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合あり。
※火の近くでの使用は避けてください。
※通行の多い場所で使用する場合は両面テープなどで固定してください。
※敷鉄板へ設置するときは敷鉄板の取扱い作業方法を十分確認し、注意して施工してください。
※敷鉄板の下に設置する時は、敷鉄板の下に身体や手足などを絶対に入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W)(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21131926-1000×235(500mmカット溝あり)約3.2
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69028709-385×3851
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする