曜日別特売

R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット

R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット - JTCR1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット - JTCR1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット - JTC
(1件のレビュー)

新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット

付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf内容量1個
取扱説明書:jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134105JTC4949SETB
86,980
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: ガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用する機会がありませんが、今後の為に購入しました。メーカー品なので、安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする