JTC
24PCS 12.7mm コンビネーションソケットビットセット
24pcsセット
セット内容
コンビネーションソケットビット24種(T40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H9・H10・H12 M6・M8・M10・M12・M14 RM6・RM7・RM8・RM9・RM10・RM12)
全長(mm)
200
軸長(mm)
162
差込角対辺(mm)
12.7
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21134184
JTC7024
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください