曜日別特売

ハンドルバー オールランダー ステンレス

ハンドルバー オールランダー ステンレス - TOP
(1件のレビュー)

一般軽快車用ハンドルバー

用途自転車用ハンドル材質ステンレス幅(mm)580タイプオールランダー径(Φmm)22.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21132215-
3,618
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 子供の自転車の交換用に購入
高橋工業建設業・工事業

今ついているものが、鉄製の塗装されたものなので、ぶつけたりした塗膜の傷などから錆が出てきて古さを演出しているので、さびない部品に交換した。ステンレスは、何年たってもきれいでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする