TOP
アルミUロック
アルミ素材のU字シリンダーロック
用途
保安用ロック
付属品
キー3本
材質
アルミニウム
色
シルバー
内寸法(mm)
約77×55
キー方式
シリンダーキー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21132976
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください