ごくかるキャリー 扁平缶用 10L用

ごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 - エム・あいごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 - エム・あい

アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。
長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。
アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。
スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。
ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。

用途
扁平缶用の専用台車です。
台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。
また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。
厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 10L用内容量1台
注意
※商品は台車のみで、容器は含まれておりません。
※扁平缶はメーカー毎に容器の底寸が異なる場合がございます。載せる容器の底面の外寸が当台車の内寸内であることをご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
キャスタータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134787tpc-005 ナイロン361(310)×157(150)×102(75)Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
15,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21134796tpc-005 ゴム361(310)×157(150)×102(75)Φ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
15,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21134805tpc-006 ナイロン361(310)×317(310)×102(75)Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
15,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21134814tpc-006 ゴム361(310)×317(310)×102(75)Φ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
15,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21134830tpc-007 ナイロン516(465)×317(310)×102(75)Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
20,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21134839tpc-007 ゴム516(465)×317(310)×102(75)Φ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
20,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする