曜日別特売

ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付

ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あい

アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。
キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。
ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。
ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。

用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器角型ポリ缶内容量1台
注意
※キャリー(ごくかるキャリー)とトレー(液もれ防止トレー)のセット商品です。
※容器は商品に含まれておりません。
※容器の底寸の外寸が当台車の内寸(Φ)以内の適当サイズであるかどうか、ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスタータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135207tR7-412 ナイロンΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
17,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135216tR7-412 ゴムΦ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
17,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

容器からの液もれ防止&重たい容器の移動がラク!ごくかるキャリー ステンレス 液もれ防止トレー付【株式会社エム・あい】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする