ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22

ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 - トランセンド
(1件のレビュー)

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。

規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM内容量1個
注意
※DDR4-3200はDDR4-2933と互換性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134026JM3200HSG-8Gランク:1Rx16、DRAM:1Gx16、PCB高:1.18インチ8
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
21134035JM3200HSE-16Gランク:1Rx8、DRAM:2Gx8、PCB高:1.18インチ16
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
21134044JM3200HSE-32Gランク:2Rx8、DRAM:2Gx8、PCB高:1.18インチ32
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 社内PCに

1世代前のノートPCをwin11にアップグレードしてしまい、会計ソフトやその他のソフトも入っているせいか動作が重く困っていました。目一杯積んでやれと思い、16GB二枚にしたらサックサク動作に。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする