隔測式デジタルはかり

隔測式デジタルはかり - ケニス
(2件のレビュー)

見やすい位置で測定値を確認できる隔測式のデジタルはかりです。
「g」「kg」の表示切替が可能です。
オートパワーOFF機能付です。

種類電子天秤電源単4電池×4(別売)最小表示(g)1(0.001kg)精度±4g(6g~1kg)、±4~20g(1~10kg)、±20~50g(10~25kg)計量皿寸法(mm)約200×170表示形式デジタル測定範囲(kg)6~25(使用時)最大秤量(kg)25(25000g)ひょう量単位g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21190157DRS-025
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21190157
2025-06-25
用途: まだ使用してないけど

商品届きました。
まだ使用せてませんが、開封して液晶のフィルム剥がしたら糊が残ってベタベタしてます。使う前から最悪。

2024-10-02
用途: 現場密度試験
建設業・工事業

現場密度試験では試験機+砂で10㎏弱を測定しますが、JISで1g以下まで測定できるはかりが必要です。この範囲を測定できる他のはかりは5万円オーバーがほとんどですので、このはかりはコスパが良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする