デジタル台はかり

デジタル台はかり - オーハウス

低価格のデジタル台ばかりです。
本体と表示部がカールコードで接続された分離型です。コードは最大約2mまで伸びるので、表示部を自由に動かせます。
ACアダプタ又は単2電池の2電源方式で、オートパワーオフ機能が付いています(電池使用時のみ)。
計量台には水平調節脚がついています。

種類台はかり電源ACアダプタ(付属)または単2電池×3(別売)ケーブル長(m)収納時/約0.75・最延伸時/約2(コイルケーブル)計量皿寸法(mm)520×400×75表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
最大秤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21190166SD75LJP5075
52,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
21190175SD200LJP100200
52,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする