動作温度範囲(℃)-10~60通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)電池寿命約2日間:電池のみで利用する場合(データ吸い上げ:1回/1日、現在値送信:10分間隔、子機1台、中継機なしの条件において)寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブルタイプ4Gデータ通信対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500Cアンテナサイズ(mm)55入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)内容量1個