曜日別特売

CO2・温湿度計

CO2・温湿度計 - ケニス

測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。
壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。
室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。

付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲0~50℃/10~90%RH/0~4000ppm質量(g)約285電源ACアダプタ(付属)測定項目温度、湿度、CO2精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下)分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm温度測定範囲(℃)0~50記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21190516MCH-383SD
48,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする