多機能計(pH/EC/TDS/温度)

多機能計(pH/EC/TDS/温度) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)多機能計(pH/EC/TDS/温度) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

電極は丈夫で汚染されにくい構造で、長持ちします。
スイッチを切換えるだけでpHや導電率を簡単に測定できます。
日常防水機能付ですので、現場での多項目の測定に最適です。

付属品HI-1285-5型電極/電極洗浄液/標準液/樹脂製保護ケース寸法(mm)80×145×36質量(g)230電源006P(9V)電池×1(付属)精度pH/±0.1pH EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5℃測定範囲(pH)0~14温度補償自動点数【校正点数】pH/EC/TDS/手動 1点内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
測定範囲(μS/cm)
測定範囲(ppm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21190814HI-9811-510~700~6000(EC)0~3000(TDS)
50,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21190830HI-9812-510~600~1990(EC)0~1990(TDS)
51,000
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21190839HI-9813-510~600~4000(EC)0~1999(TDS)
54,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする