耐薬品性と耐温度性に優れた接液部材質の電極で低濃度から高濃度までの液体の導電率を高精度で測定できる導電率計です。
SI単位(mS/m、S/m)と旧単位(μS/cm、mS/cm)を切り替えて測定できます。
測定項目導電率・塩分・温度精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit温度補償自動防水性IP66(電極接続時)測定方式交流2電極法温度測定範囲(℃)0~100表示範囲(℃)0~100分解能(℃)0.1温度精度0.1℃±1digit電源自動OFF30分後寸法(mm)75×38×180質量(g)約290電源アルカリ乾電池(LR03×3)ケーブル長(m)2材質接液部材質:PPS、バイトン (リング)、PPセット内容計器、導電率電極、電池 (LR03×3 アルカリ電池)、取扱説明書表示LCD 4桁 2段(導電率、水温同時表示)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×38×180表示項目導電率・塩分・温度温度係数0~9.99%任意設定水温(℃)0~100セル定数セル定数任意設定機能内容量1個