曜日別特売

デジタルマノメーター

デジタルマノメーター - SIBATA(柴田科学)デジタルマノメーター - SIBATA(柴田科学)

半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。
水銀フリーで安心してご使用いただけます。
絶対圧を表示します。
DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。
DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。

仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A測定範囲(kPa)0~101.3表示分解能0.1kPa連続使用時間(時間)約60(電池使用時)測定圧力絶対圧記録計出力0~100kPaにおいて0~1V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
測定流体
耐圧力性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21196405071060-1002黄銅/クロームメッキ0~40清浄な非腐食性気体FS×4倍(正圧、負圧とも)±0.3%FS±1digit
85,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
21196414071060-3001SCS14(SUS316相当)5~40SUS316を腐食しない気体FS×2倍(正圧、負圧とも)±0.35%FS±1digit
105,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする