富士フイルムイメージングシステムズ
UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム)
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。紫外線光量分布を簡単に可視化します。
少量で使用する際に便利なサイズです。
仕様
【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用)
厚さ(mm)
0.1(低光量)、0.1×2(中光量)
寸法(mm)
270×200(5枚入)
測定範囲
【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm
2
、(低光量)50~2000mJ/cm
2
(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm
2
、(低光量)30~1000mJ/cm
2
(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm
2
(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm
2
(低光量)、300~7000mJ/cm
2
(中光量)
適合波長(nm)
200~420
内容量
1箱(5枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21196448
LM(シートタイプ)
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません