BOSCH(ボッシュ)
携帯型レーザー距離計
GLM40は小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。
GLM500は内蔵角度センサで傾斜角度の測定や水準器表示が行えます。また直感的操作が可能なカラー液晶を採用しています。
電源
単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
防塵防水性能
IP54(電池収納部を除く)
レーザー波長(nm)
635
レーザー
クラス2(1mW以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(g)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21196457
GLM40
三脚取付け用アダプタ
41×24×105
90(電池含む)
メモリ(手動 10件) 面積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定
¥
12,800
取扱い終了
代替品有
21196466
GLM500
ストラップ
45×24×106
100(電池含む)
メモリ(自動 20件) 面積・体積 ピタゴラス 傾斜 加算・減算 最小・最大 連続測定
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください