曜日別特売

速度測定器

速度測定器 - ケニス
(1件のレビュー)

本体内側の2ヶ所のフォトゲートセンサを通過する時間から物体の通過速度をデジタル表示します。
ストップウォッチ機能や物体通過時のクリック音機能などがあります。

仕様【速度測定】秒速(0.00~160.0m/s)/時速(0.00~576.0km/h)寸法(mm)70×80×70電源単4電池×4(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)【通過口】58×40表示【積算】0.00~999.9秒(ストップウォッチモード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21196475KA-NⅡ
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 鉄道模型の速度計測

操作性は、良い。
速度計測が一方向からなので、双方向で測定できると助かる。
高さを変えたいので、接地面にねじが切られていると、使い勝手が増す。固定にも使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする