ケニス
デジタル照度計
持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。
最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)
48×23×133
測定範囲
0.0~400/4000/40000/400000lx
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4電池×2(付属)
測定項目
照度
精度
±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)
機能
オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ
受光素子
シリコンフォトダイオード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21196509
TM-721
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください