モニタ型AIサーマルカメラ(モバイルバッテリー付)

モニタ型AIサーマルカメラ(モバイルバッテリー付) - ケニスモニタ型AIサーマルカメラ(モバイルバッテリー付) - ケニス

AIによる顔認識機能で、精度の高い計測結果を表示します。
スタンドで、高さ・角度が調整可能です。
基準(37.5℃)を超える体表面温度を検知すると、画面が青色から赤色に変わり、アラーム音でお知らせします。

仕様【顔認証時間】0.2秒付属品ソーラーモバイルバッテリー寸法(mm)340×115×105(本体:取付金具含む)、台座/315Φ・高さ/1050~1550(スタンド)質量(g)本体(取付金具含む)/1190、全体(スタンド含む)/8200電源DC5V 2A(ACアダプタ付属)測定範囲(℃)35.1~43精度(℃)±0.3使用環境温度(℃)16~35画面サイズ7インチ高解像度モニタ測定距離(m)0.5~0.7内容量1個
注意
※本品は体温計(医療機器)ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21196545TMC03(スタンド型)
105,280
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする