八光電機
湯せんユニット
一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。
温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
電源(V)
AC100/3Pプラグ
制御方式
ON/OFF制御 (2位置制御)
電源コード(m)
2
設定温度(℃)
30~80
内容量
1個
注意
※揮発性・引火性物質の加熱はできません。屋内用。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
内寸(mm)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21197279
CHW1100(一斗缶用)
395×488×363mm 12.4kg
12.4
268×268×24(有効高208)(水槽)
800
¥
348,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21197288
CHW1200(ペール缶用)
452×536×363mm 14.8kg
14.8
320Φ×250(有効高210)(水槽)
900
¥
370,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください