曜日別特売

デジタル式撹拌器

デジタル式撹拌器 - IKAデジタル式撹拌器 - IKA

デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。

電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
最大トルク(N・cm)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法(mm)
質量(kg)
粘度範囲(mPa・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21197848EUROSTAR 20 digital15(対水)2030~200086×208×2484.4最大10000
187,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
21197857EUROSTAR 40 digital25(対水)4030~200086×208×2484.4最大30000
217,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
21197866EUROSTAR 60 digital40(対水)6030~200086×208×2484.4最大50000
272,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
21197875EUROSTAR 100 digital100(対水)10030~130086×208×2484.4最大70000
389,000
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
21197884EUROSTAR 200 digital100(対水)運転モードⅠ:200、運転モードⅡ:40運転モードⅠ:6~400、運転モードⅡ:30~200091×209×2744.6最大100000
515,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする