曜日別特売

ローテーター

ローテーター - ケニス
寸法(mm)260×295×140質量(kg)3.7電源AC100V 50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])17~208/20~250(50/60Hz)振盪幅(mm)20タイマーダイヤル式 0~59分 1~99時間 連続運転可振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)230×230(固定用スプリング5本付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21197970DSR-2200P
63,000
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする