曜日別特売

ステンレス製寸胴ポット

ステンレス製寸胴ポット - 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス製寸胴ポット - 伊藤製作所(粉砕機)
材質ステンレス内容量1個
注意
※粉砕用ボールは付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21198180IT-2502501006390
45,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21198189IT-50050012079106
70,000
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21198198IT-1000100015098126
70,000
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする