ケニス
ロータップ型ふるい振とう機
インバーターで振動速度を自由に設定できます。
すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。
振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)
AC100/5A
ケーブル長(m)
3
打撃数(min
-1
[回/分])
26~165/OFF
寸法(Φ×mm)
200×45(150×45は条件により使用可)
振動数(min
-1
)
30~300
振幅(mm)
30±15
ふるい架数
10個(蓋+受器含む)
タイマー
0.1秒~10時間
内容量
1個
注意
※ふるいは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21198286
TKF-50
600×460×1060
160
¥
1,180,000
¥
1,179,999
¥
1,297,999
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21198295
TKF-50B(防塵ボックス付)
600×460×1153
190
¥
1,600,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。