ケニス
コンパクトユニットスタンド(角棒ベース)
コンパクトタイプのユニットスタンドです。
角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様
【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
800×415×800、25×25×415(角棒ベース)
質量(kg)
0.5(角棒ベース)
寸法(Φ×mm)
13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)
支柱径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21204428
UN-C8
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください