ケニス
H型台
質量(kg)
5.5(台)
支柱(mm)
1500
ベース寸法(mm)
300×270
材質(支柱)
SUS304(ムク棒)
材質(ベース)
鋳鉄
支柱径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21204507
H1(特大)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください