曜日別特売

平型台(ステンレス支柱)

平型台(ステンレス支柱) - ケニス

汎用性の高い平型ベースのスタンドです。
支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製です。

材質(ベース)鋳鉄材質(支柱)ステンレス(SUS304)質量(kg)約1.5(台)支柱(mm)350ベース寸法(mm)200×135支柱径(Φmm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
支柱(mm)
支柱径(Φmm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21204516R-33509200×135
6,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする