ケニス
小型スタンド
センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品
両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型
質量(kg)
約1.5(ベース)
寸法(Φ×mm)
9×350
ベース寸法(mm)
200×135
材質(支柱)
ステンレス棒(SUS304)
材質(ベース)
鋳鉄
支柱径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21204525
MR
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください